DORMONT W50BP2Q60 Su Bağlantısı, 1/2 İnç İç Çap, 60 İnç Uzunluk, 2 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Bağlantısı |
gövde Malzemesi | Örgülü Paslanmaz Çelik |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
uzunluk | 60 " |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Dış Malzeme | PVC |
Çıkış Bağlantısı | Quick Connect |
Tüp malzemesi | Örgülü Paslanmaz Çelik |
PLATFORM | Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Giriş Dişi Tipi | uzunluk | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W37B48 | - | 3 / 8 " | - | 48 " | - | €188.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37B 60 | - | 3 / 8 " | - | 60 " | - | €256.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37B 72 | - | 3 / 8 " | - | 72 " | - | €286.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37B2Q 60 | - | 3 / 8 " | - | 60 " | Quick Connect | €405.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37BP 48 | - | 3 / 8 " | - | 48 " | - | €303.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37BP 36MM | Erkek Dişli | 3 / 8 " | NPT | 36 " | Erkek Dişli | €258.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
W37BP 72 | - | 3 / 8 " | - | 72 " | - | €406.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00