Dotco 10lf201-36-g | Hava Öğütücü 20000 Rpm Kolu 6-3/5 İnç Uzunluk | 24d716 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 10LF201-36-G Hava Öğütücü 20000 Rpm Kol 6-3 / 5 İnç Uzunluk | AB7WHY 24D716

DOTCO 10LF201-36-G Hava Öğütücü 20000 Rpm Kol 6-3/5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7NEDEN Modeli: 10LF201-36-GÇapraz Referans: 24D716
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
€1,329.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açı Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.25
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük9
pens1 / 4 "
GörevStandart
EgzozÖn
Serbest hız20,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.4
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk6 3 / 5 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-11 / 16 "
İşmili Boyutu1 / 4 "
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 10LF201-36-G Hava Öğütücü 20000 Rpm Kol 6-3/5 İnç Uzunluk
€1,329.48 / Adet