Dotco 12r0400-18-g | Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm | 24d732 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 12R0400-18-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB7WJH 24D732

DOTCO 12R0400-18-G Hava Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WJH Modeli: 12R0400-18-GÇapraz Referans: 24D732
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
€954.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kalem Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.3
YatakKorumalı
CFM @ Tam Yük9.0
Collet Kapasitesi1 / 8 "
Görevgenel
Egzoz TipiArka
Serbest hız60,000 rpm
Hortum uzunluğu60 "
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.10
Min. Hortum Boyutu3 / 16 "
Uzunluk5.5 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazbükülme
Takım Ağırlığı0.3 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8467115090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kamçı Hortum Kimliği (3/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükSerbest hızGövde MalzemesiUzunlukTakım AğırlığıÜcret
DOTCO 10R0400-18-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAlüminyum5 4 / 5 "0.2 lb€843.89
DOTCO 10R0401-18-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmAlüminyum5 4 / 5 "0.2 lb€860.30
DOTCO 12R0380-18-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 80000 Devir | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmBileşik5.5 "0.3 lb€941.47
DOTCO 12R0400-43-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmBileşik5 4 / 5 "0.3 lb€997.26
DOTCO 12R0410-18-G Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.060,000 rpmBileşik5 4 / 5 "0.3 lb€820.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 12R0400-18-G Hava Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm
€954.25 / Adet