DIVERSIFIED PLASTICS TB-6-14 Polycade Trafik Bariyeri 34 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Polycade Trafik Bariyeri |
Renk | Sarı |
çerçeve Malzeme | Plastik |
sınıf | Pırlanta |
Yükseklik | 34 " |
uzunluk | 73.75 " |
Malzeme | Plastik |
Panel Malzemesi | Plastik |
Depolama Boyutu Uzunluğu | 73-3 / 4 " |
Depolama Boyutu Genişliği | 18 " |
stil | Jersey Bariyeri |
Tip | Derecelendirilmemiş |
Ağırlık | 55.00 lb |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-5-14 | Sarı | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-10 | Portakal | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-00 | Beyaz | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-21 | Ladin Yeşili | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-6-10 | Portakal | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TB-6-00 | Beyaz | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TB-6-21 | Ladin Yeşili | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00