DIVERSIFIED PLASTICS TB-6-21 Polycade Trafik Bariyeri 34 İnç Yükseklik x 18 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Polycade Trafik Bariyeri |
Renk | Ladin Yeşili |
çerçeve Malzeme | Plastik |
sınıf | Pırlanta |
Yükseklik | 34 " |
uzunluk | 73.75 " |
Malzeme | Plastik |
Panel Malzemesi | Plastik |
Depolama Boyutu Uzunluğu | 73-3 / 4 " |
Depolama Boyutu Genişliği | 18 " |
stil | Jersey Bariyeri |
Tip | Derecelendirilmemiş |
Ağırlık | 55.00 lb |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.33 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-5-14 | Sarı | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-10 | Portakal | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-00 | Beyaz | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-5-21 | Ladin Yeşili | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 lb | 16.5 " | €429.84 | ||
TB-6-14 | Sarı | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TB-6-10 | Portakal | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
TB-6-00 | Beyaz | 34 " | 73.75 " | 55.00 lb | 18 " | €847.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00