Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DREMEL 4000-4/34 Döner Alet Kiti, 1.6 A Akım, 35000 Rpm Maks. Hız, Değişken Hız | CP3UJT 44K705

DREMEL 4000-4/34 Döner Alet Kiti, 1.6 A Akım, 35000 Rpm Maks. Hız, Değişken Hız

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP3UJT Modeli: 4000-4 / 34Çapraz Referans: 44K705
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
€169.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Alet Kiti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Döner Alet2Ek Parçalar/28, 1.2 A Akım, 35000 Dev/dak | CP3UGX 44K702 3000-2 / 28araç€140.14
DREMEL 4300-9/64 Döner Alet Kiti, 1.8 A Akım, 35000 Rpm Maks. Hız, Değişken Hız | CP3UJU 52YP66 4300-9 / 64Döner Alet Kiti€326.77
DREMEL 9100-21 Döner Alet, 2.5 A Akım, 35000 Rpm Maks. Hız, Değişken Hız | CP3UJX 787KJ0 9100-21Döner aracı€378.07
DREMEL 200-1/15 Hızlı Bahçe Bileyici 15 Erişim, 0.9 A Akım, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1 / 15Kalemtıraş€101.22
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 Döner Alet, 1.2 A Akım, 32000 Devir/dakika | CP3UKN 42ER97 3000-1 / 25Döner aracı€130.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DREMEL 4000-4/34 Döner Alet Kiti, 1.6 A Akım, 35000 Rpm Maks. Hız, Değişken Hız
€169.47 / Adet