Dremel 4000-6/50 döner araç kiti, zımparalama, dağlama yapmak için aşındırıcı tekerlekler, tel fırçalar, matkap uçları, parlatıcılar, freze uçları, gravür kesiciler, kesme tekerlekleri ve çeşitli şekillerde diğer ataşmanlar gibi çok sayıda tek parça alet içeren bir döner alet içerir , kesme, zımparalama, taşlama, parlatma ve diğer birçok uygulama. Döner alet, çok çeşitli aksesuarları kabul etmek için küçük rahat boyutunun içinde güçlü bir elektrik motoruna sahiptir.
Özellikler:
- Dremel 4000-6/50 döner alet kiti, 4000 kablolu döner alet, 50 yüksek kaliteli Dremel aksesuarı, 6 ataşman, lüks bir taşıma çantası ve bir aksesuar çantası ile birlikte gelir.
- Değişken hız ve elektronik geri besleme devresine sahip yüksek performanslı motoru, tüm hızlarda maksimum güç ve tutarlı performans sunar.
- Bu alet, aşırı ısınmayı önleyen ve daha yumuşak, daha soğuk ve daha sessiz işlemler sağlayan benzersiz bir havalandırma mekanizmasına sahiptir.
- Rahat bir tutuş için ince gövdesinde 360 derecelik kavrama bölgeleri ve hızlar üzerinde mükemmel kontrol için ayrı bir açma / kapama düğmesi ve hız kadranı vardır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dremel 4000-6/50 döner alet kitini çalıştırmak için bazı güvenlik talimatları nelerdir?
A.
- Mandrele monte edilmiş tekerlekler ve zımpara tamburları gibi aksesuarlar, pens veya aynanın içine tam olarak takılmalıdır.
- Çalıştırmadan önce daima alet ve aksesuarlarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Kullanıcılar yüz siperleri, güvenlik gözlükleri, toz maskeleri, kulak koruyucuları, eldivenler ve atölye önlükleri gibi kişisel koruyucu ekipman giymelidir.
- Aletin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin.
- Diğer eşyaları, etraftaki kişileri ve diğer araçları uygulama alanından uzak tutun.
S. Bu döner aletin elektrik değerleri nedir?
A. Bu Dremel 4000-6/50 döner alet kitinin içindeki döner alet, 1.6 A akım derecesine ve 120 VAC voltaj derecesine sahiptir.
S. Bu Dremel 4000-6/50 döner alet kitinin çalıştığı hızlar nelerdir?
A. Bu Dremel 4000-6/50 döner alet kitinin döner aleti, 5000 ila 35000 rpm arasında değişen değişken hızlara sahiptir.