Dremel 200-1/21 | Döner Alet Kiti 15000/35000 Rpm 21 Adet | 5eeu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DREMEL 200-1/21 Döner Takım Kiti 15000/35000 Rpm 21 Adet | AE3NFR 5EEU5

DREMEL 200-1/21 Döner Alet Takımı 15000/35000 Rpm 21 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NFR Modeli: 200-1 / 21Çapraz Referans: 5EEU5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€97.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Alet Kiti
120V'da Amper1.15
YatakTop ve Merdane
Kolu tipiRahat Tutuş Alanı Düz ​​Tutma Yeri
Yüksüz RPM15,000 ya 35,000
Takım Uzunluğu8
Takım Ağırlığı1.2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8467290090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel120V'da AmperKolu tipiYüksüz RPMTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
DREMEL 100-N/7 Döner Alet Kiti 35000 Rpm 7 Adet | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Rahat Tutuş Alanı Düz ​​Tutma Yeri35,00081.2€90.18
DREMEL 4000-6/50 Döner Alet Seti, 5000-35000 RPM, 6 ft Kordon Uzunluğu - 50 Adet | AE3NFT 5EEU8 4000-6 / 501.6Rahat Tutuş Alanı Düz ​​Tutma Yeri5,000 - 35,000--€259.15
DREMEL 4300-5/40 Döner Alet Kiti, 120V, 9 İnç Uzunluk | CD2YVV 52YP65 4300-5 / 401.8Varil35,0009"1.2 lb€201.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DREMEL 200-1/21 Döner Alet Takımı 15000/35000 Rpm 21 Adet
€97.53 / Adet