DRI-EAZ F451 Taşınabilir Üfleyici 115v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Downdraft Halı / Yer Kurutucu |
Amper | 1.1 |
CFM Yüksek | 750 |
İletken Boyutu | 18 AWG |
Gövde Rengi | Mavi siyah |
Konut Çapı | 15-1 / 4 inç |
Gövde Yüksekliği | 9" |
Konut Uzunluğu | 15.25 " |
Gövde Malzemesi | Enjeksiyon döküm |
Muhafaza Genişliği | 15.25 " |
Hz | 60 |
Motor gücü | 1/6 |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Bıçak Sayısı | 5 |
Iletken sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 1 |
Çıkış Yüksekliği | 2.5 " |
Çıkış Genişliği | 15 " |
Toplam yükseklik | 9" |
Uzunluk | 15.25 " |
toplam Genişlik | 15.25 " |
Faz | Tek |
Güç Kablosu Uzunluğu | 10ft. |
Pervaneli Malzeme | Metal |
Tip | Tek Hız, Aşağı Taslak |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8414596095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor gücü | Amper | CFM Yüksek | Bıçak Sayısı | Iletken sayısı | Hız Sayısı | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F505 | 1/4 | 1.2 | 885 | 6 | - | Değişken | 24 " | 18 " | €675.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00