Driv-lok Gg1560500g2zn | Yivli Pim G Çinko 1/2 X 0.166d - Pk25 | 2yaj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 1/2 Uzunluk X 0.166 Derinlik, 25Pk | AC4ALC 2YAJ3

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 1/2 Uzunluk X 0.166 Derinlik, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ALC Modeli: GG1560500G2ZNÇapraz Referans: 2YAJ3
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
€15.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yivli Pim
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)2300
Bitişçinko
Büyük Uç Dia.0.166 "
Geniş Uç Dia. Hata payı+/- 0.0015 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Rockwell SertliğiB85
Küçük Uç Dia.0.156 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.002 "
TipTip G

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK GG1560500G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 1/2 Uzunluk X 0.166 Derinlik, 25Pk
€15.50 / paket