Driv-lok Sltp3122250cp | Oluklu Yaylı Pimi, 5/16 X 2-1/4 Ebat, 25'li Paket | 5bu38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK SLTP3122250CP Oluklu Yaylı Pim, 5/16 X 2-1/4 Boyut, 25Pk | AE3BMD 5BU38

DRIV-LOK SLTP3122250CP Oluklu Yaylı Pim, 5/16 X 2-1 / 4 Boyut, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BMD Modeli: SLTP3122250CPÇapraz Referans: 5BU38
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
€35.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.321-0.330 "
Pah Çapı0.306 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.08 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.014 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)10,800 Lbs.
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.312-0.318 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.025 "
Malzeme420 Paslanmaz Çelik
Nominal çap5 / 16 "
Uzunluk2.25 "
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.062 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek Dia. (En az en çok)Pah ÇapıPah Uzunluğu (Maks.)Pah Uzunluğu (Min.)Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)BitişDelik Dia'ya uyar. (En az en çok.)Uzunluk ToleransıÜcret
DRIV-LOK SLTP0620187CP Oluklu Yaylı Pim, 1/16 X 3/16 Boyut, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 Lbs.pasifeleştirilmiş0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK SLTP3122250CP Oluklu Yaylı Pim, 5/16 X 2-1 / 4 Boyut, 25Pk
€35.25 / paket