Driv-lok Sltp0620187cp | Oluklu Yaylı Pimi, 1/16 X 3/16 Ebat, 100pk | 5bb85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK SLTP0620187CP Oluklu Yaylı Pim, 1/16 X 3/16 Boyut, 100Pk | AE3BKG 5BB85

DRIV-LOK SLTP0620187CP Oluklu Yaylı Pim, 1/16 X 3/16 Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BKG Modeli: SLTP0620187CPÇapraz Referans: 5BB85
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
€14.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.066-0.069 "
Pah Çapı0.059 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.028 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.007 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)430 Lbs.
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.062-0.065 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.015 "
Malzeme420 Paslanmaz Çelik
Nominal çap1 / 16 "
Uzunluk3 / 16 "
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK SLTP0620187CP Oluklu Yaylı Pim, 1/16 X 3/16 Ebat, 100Pk
€14.10 / Adet