DRYROD 1205531 Elektrot Kaynak Fırını
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrot Kaynak Fırını |
Kapasite | 150 lb |
Oda Derinliği | 19 3/4 inç |
Yalıtım | Fiberglas |
İzolasyon Kalınlığı | 1 1/2 inç |
Sıcaklık. menzil | 100 ila 300 Derece F |
Tip | Tezgah Üstü |
Gerilim | 120 / 240 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.45 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8514300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1205523 | 50 lb | Kulplu | €1,376.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00