JOHNSON CONTROLS A19 Serisi NEMA 1 Muhafazalı Sıcaklık Kontrolleri, Ayarlanabilir Diferansiyel
stil | Model | genişlik | Kontrol Aralığı | derinlik | Diferansiyel | Yükseklik | Eylem Değiştir | Anahtar Türü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ABA-40C | 2.12 " | -30 Derece ila 100 Derece F | 1-13 / 16 " | 3 Derece ila 12 Derece F | 4.375 " | Yükselişte Kapat | SPST | - | €151.67 | |
A | A19ABC-24C | 2.12 " | -30 Derece ila 100 Derece F | 1-13 / 16 " | 3 Derece ila 12 Derece F | 4.375 " | Yükselişte Aç / Kapat | SPDT | - | €190.60 | |
B | A19ABC-41C | 2.156 " | 100 ° ila 240 ° F | 1 13 / 16 " | 6 ° ila 24 ° F | 4 13 / 32 " | Yükselişte Aç / Kapat | SPDT | 24 - 600 VAC | €247.14 | |
B | A19ABC-42C | 2.156 " | 100 Derece ila 240 Derece F | 1-13 / 16 " | 6 Derece ila 24 Derece F | 4 13 / 32 " | Yükselişte Aç / Kapat | SPDT | 24 - 600 VAC | €218.78 | |
B | A19ABA-49C | 2.156 " | -30 Derece ila 100 Derece F | 1-13 / 16 " | 3 Derece ila 12 Derece F | 4 13 / 32 " | Yükselişte Kapat | SPST | 120 - 277 VAC | €246.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Tipi Fan Termostatları
- Özel Amaçlı Bant Kitleri
- Yarıçap Ölçerler
- Redüktörlü Motor Aksesuarları
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- Veri ve İletişim
- tulum
- Köpük
- Redüktörlü Motorlar
- Atık Öğütücüler
- JACOB HOLTZ Çift Tekerli Sert Teker
- HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 ve 16 Dereceli Priz
- WESTWARD İçi Boş Çekirdek Kablo
- DIXON İç Genleşme Erkek Boru Dişli Uç Gövdeleri
- PETERSEN PRODUCTS Stop Yaka
- GRUVLOK Gruvlok Dişli 22-1 / 2 Derece dirsekler
- SPEARS VALVES PVC Özel Takviyeli Sürgülü Vanalar, Buna
- PANAVISE Yedek Çene Pedleri
- NIBCO Çift Wyes'in Azaltılması, ABS
- BALDOR / DODGE SC, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar