Ductmate Grqs7ga | Konektör Kovanı Bağlantısı 7 In | 6pga7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRQS7GA Konnektör Rakoru 7 In | AF2AEE 6PGA7

DUCTMATE GRQS7GA Konnektör Kovanı Bağlantısı 7 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AEE Modeli: GRQS7GAÇapraz Referans: 6PGA7
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
€50.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap7"
Kanal Boyutu7"
ölçü24
Yükseklik7"
Giriş çapı7"
uzunluk3.5 "
MalzemeÇelik / Polietilen Conta
Çıkış Dia.7"
Basınç Derecesi30 "WG
TipBağlayıcı Kol
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Kendinden Sızdırmazlık, Yüksek Basınç, Ayarlanabilir, Bağlantı Elemanları Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuYükseklikGiriş çapıÇıkış Dia.genişlikÜcret
DUCTMATE GRQS3GA Konnektör Rakoru 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€41.07
DUCTMATE GRQS4GA Konnektör Rakoru 4 In | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€43.56
DUCTMATE GRQS5GA Konnektör Rakoru 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€45.71
DUCTMATE GRQS6GA Konnektör Rakoru 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€48.20
DUCTMATE GRQS8GA Konnektör Rakoru 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€52.80
DUCTMATE GRQS9GA Konnektör Rakoru 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€54.25
DUCTMATE GRQS10GA Konnektör Rakoru 10 In | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€57.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRQS7GA Konnektör Kovanı Bağlantısı 7 In
€50.35 / Adet