Ductmate Grqs4ga | Konektör Kovanı Bağlantısı 4 In | 6pga4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRQS4GA Konnektör Rakoru 4 In | AF2AEB 6PGA4

DUCTMATE GRQS4GA Konnektör Kovanı Bağlantısı 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AEB Modeli: GRQS4GAÇapraz Referans: 6PGA4
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
€47.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap4"
Kanal Boyutu4"
ölçü24
Yükseklik4"
Giriş çapı4"
uzunluk3.5 "
MalzemeÇelik / Polietilen Conta
Çıkış Dia.4"
Basınç Derecesi30 "WG
TipBağlayıcı Kol
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Kendinden Sızdırmazlık, Yüksek Basınç, Ayarlanabilir, Bağlantı Elemanları Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuYükseklikGiriş çapıÇıkış Dia.genişlikÜcret
DUCTMATE GRQS3GA Konnektör Rakoru 3 In | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€44.40
DUCTMATE GRQS5GA Konnektör Rakoru 5 In | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€49.43
DUCTMATE GRQS6GA Konnektör Rakoru 6 In | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€52.11
DUCTMATE GRQS7GA Konnektör Rakoru 7 In | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"€54.43
DUCTMATE GRQS8GA Konnektör Rakoru 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€57.09
DUCTMATE GRQS9GA Konnektör Rakoru 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€58.63
DUCTMATE GRQS10GA Konnektör Rakoru 10 In | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€62.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRQS4GA Konnektör Kovanı Bağlantısı 4 In
€47.08 / Adet