Duff-norton 465401c | Döner Bağlantı Dirseği 3/4 İnç Npt Ss | 1cvh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUFF-NORTON 465401C Döner Mafsal Dirsek 3/4 İnç Npt Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FBR Model: 465401CÇapraz Referans: 1CVH1
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
€15.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Eklemli Dirsek
BağlantısıNPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. BasınçSu için 750 PSI, Buhar için 120 PSI, Kızgın Yağ İçin 100 PSI
Maks. Sıcaklık.Su için 300 Derece F, Buhar İçin 350 Derece F, Kızgın Yağ İçin 395 Derece F
beden3 / 4 "
Dış Çap Tüp.1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDış Çap Tüp.Ücret
DUFF-NORTON 465408C Döner Eklemli Dirsek 1/2 İnç Npt Ss | AA9FBQ 1CVG9 465408C1 / 2 "1 / 8 "€15.61
DUFF-NORTON 465411C Döner Eklemli Dirsek 1 İnç Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "€15.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUFF-NORTON 465401C Döner Mafsal Dirsek 3/4 İnç Npt Ss
€15.61 / Adet