Duff-norton 465408c | Döner Bağlantı Dirseği 1/2 İnç Npt Ss | 1cvg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUFF-NORTON 465408C Döner Mafsal Dirsek 1/2 İnç Npt Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FBQ Model: 465408CÇapraz Referans: 1CVG9
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
€15.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Eklemli Dirsek
BağlantısıNPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. BasınçSu için 750 PSI, Buhar için 120 PSI, Kızgın Yağ İçin 100 PSI
Maks. Sıcaklık.Su için 300 Derece F, Buhar İçin 350 Derece F, Kızgın Yağ İçin 395 Derece F
beden1 / 2 "
Dış Çap Tüp.1 / 8 "
UPC999570810761

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDış Çap Tüp.Ücret
DUFF-NORTON 465401C Döner Eklemli Dirsek 3/4 İnç Npt Ss | AA9FBR 1CVH1 465401C3 / 4 "1 / 8 "€15.61
DUFF-NORTON 465411C Döner Eklemli Dirsek 1 İnç Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "€15.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUFF-NORTON 465408C Döner Mafsal Dirsek 1/2 İnç Npt Ss
€15.61 / Adet