DURAC 50390 Özgül Ağırlık Hassas Hidrometre
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Hidrometre |
doğruluk | +/- 0.001 |
uzunluk | 325mm |
Aralık | 0.640/0.710 |
ölçek | Spesifik yer çekimi |
Ölçek Bölümleri | 0.0005 |
Sıcaklık | 60 Derece F / 15 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 60 ila 60 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025802000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | doğruluk | + | uzunluk | Aralık | Ölçek Bölümleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50385 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 0.600/0.670 | 0.0005 | €76.61 | |
50425 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.060/1.130 | 0.0005 | €73.28 | |
50430 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.120/1.190 | 0.0005 | €63.39 | |
50435 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.180/1.250 | 0.0005 | €60.86 | |
50440 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.240/1.310 | 0.0005 | €114.28 | |
50450 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.360/1.430 | 0.0005 | €75.86 | |
50455 | +/- 0.001 | Hassas Hidrometre | 325mm | 1.420/1.490 | 0.0005 | €80.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00