DURAC 6H Api Astm Hidrometre
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrometre |
doğruluk | +/- 0.1 Derece |
uzunluk | 330mm |
Aralık | 49/61 |
ölçek | API ASTM'si |
Ölçek Bölümleri | 0.1 |
Sıcaklık | 60 Derece F |
Sıcaklık. menzil | 60 ila 60 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025802000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | doğruluk | + | uzunluk | Aralık | ölçek | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660 | 60 ila 60 Derece F | +/- 0.1 Derece | Hidrometre | 300mm | 59/71 | BAUME | 0.1 | 60 Derece F / 15 Derece C | €57.66 | ||
4730 | 60 ila 60 Derece F | +/- 1 Derece | Hidrometre | 300mm | 0/50 | BAUME | 1 | 60 Derece F / 15 Derece C | €56.96 | ||
4750 | 60 ila 60 Derece F | +/- 1 Derece | Hidrometre | 300mm | 0/70 | BAUME | 1 | 60 Derece F / 15 Derece C | €54.19 | ||
3H-FC | 60 ila 60 Derece F | +/- 0.1 Derece | Sertifikalı Hidrometre | 330mm | 19/31 | API ASTM'si | 0.1 | 60 Derece F | €712.71 | ||
7H | 60 ila 60 Derece F | +/- 0.1 Derece | Hidrometre | 330mm | 59/71 | API ASTM'si | 0.1 | 60 Derece F | €73.33 | ||
4620 | 60 ila 60 Derece F | +/- 0.1 Derece | Hidrometre | 300mm | 19/31 | BAUME | 0.1 | 60 Derece F / 15 Derece C | €39.14 | ||
152H | 60 ila 60 Derece F | +/- 1 g / L | Hidrometre | 279mm | -5 / 60 | gram / litre | 1 | 68 Derece F | €81.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00