Durham Mfg.206-95-d939 | Bölmeli Kutu, 20 Bölmeli, Boyut 9-1/4 X 13-3/8 İnç | 6a274 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Bölmeli Kutu, 20 Bölmeli, Boyut 9-1/4 x 13-3/8 İnç | AE7QVA 6A274

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Bölmeli Kutu, 20 Bölmeli, Boyut 9-1/4 x 13-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QVA Modeli: 206-95-D939Çapraz Referans: 6A274
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
€35.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Kutusu
RenkGri
Çekmece Başına Bölmeler20
Çekmece Derinliği9.25 "
Çekmece Yüksekliği2"
Çekmece Genişliği13.375 "
Bitiştoz Boya
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukRenkÇekmece DerinliğiYükleme kapasitesiMalzemeBölme SayısıGenel DerinlikToplam yükseklikÜcret
DURHAM MANUFACTURING SP6-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Küçük, 6 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVQ 15V199 SP6-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine66.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP12-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Küçük, 12 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVR 15V201 SP12-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR Bölmeli Kutu, Küçük, 12 Ofset Bölmeli, Şeffaf | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Temizle--Polipropilen Reçine126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP13-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Küçük, 13 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVU 15V203 SP13-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine136.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP18-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Küçük, 18 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVV 15V204 SP18-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine186.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING LP6-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Büyük, 6 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVW 15V206 LP6-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine69"2 5 / 16 "€11.98
DURHAM MANUFACTURING LP12-ŞEFFAF Bölmeli Kutu, Büyük, 12 Bölmeli, Şeffaf | AA7DVX 15V207 LP12-TEMİZLE-Temizle--Polipropilen Reçine129"2 5 / 16 "€11.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DURHAM MANUFACTURING 206-95-D939 Bölmeli Kutu, 20 Bölmeli, Boyut 9-1/4 x 13-3/8 İnç
€35.12 / Adet