DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-4S-95 Kabin, 4 Raf, 16 Ölçü, Boyut 36 x 24 x 81 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine |
montajlı | Evet |
Renk | Gri |
Bitiş | Dokulu Toz Boya |
Yükseklik | 81 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Çelik |
Gösterge Sayısı | 16 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 205.74 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Kutu Rengi | Renk | Kilit sistemi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3 Noktaya | Kaynaklanmış çelik | 4 | 24 " | 72 " | €2,371.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
611-95 | - | - | Gri | Kilitli Menteşe | Çelik | 9 | - | - | €416.82 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 18 " | 72 " | €2,042.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
3501 BDLP-102-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €3,242.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €3,311.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €3,326.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
JC-171-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €3,524.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00