DURHAM MANUFACTURING 297-95 Tel Ve Terminal Saklama Dolabı, Çelik
Madde: AG6WGZ
Model: 297-95Çapraz Referans: 49H247
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel ve Terminal Saklama Kabini |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Bitiş | Gri Toz Boya |
ölçü | 20/22 |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 11.875 " |
Toplam yükseklik | 16.437 " |
toplam Genişlik | 15.187 " |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Uzmanlık |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.94 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 7326901000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00