DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, Büyük, Boyut 15-3/4 x 20 x 8-1/8 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaydırmalı Raf |
Kabin Derinliği | 15-3 / 4 " |
Kabin Yüksekliği | 8.125 " |
Kabin Genişliği | 20 " |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 70 lb. (Çekmece başına 40 lb.) |
Malzeme | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Çekmece Sayısı | 2 (Dahil Değil) |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.12 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabin Yüksekliği | Kabin Genişliği | Çekmece Derinliği | Çekmece Yüksekliği | Çekmece Genişliği | Yükleme kapasitesi | Çekmece Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-95 | 16.375 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 180 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 6 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
303-95 | 15 " | 20 " | 12 " | 3" | 18 " | 140 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 4 (Dahil Değil) | €234.06 | ||
307-95 | 11.25 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 120 lb | 4 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
306-95 | 6.25 " | 15.25 " | - | - | - | 60 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 2 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00