DURHAM MANUFACTURING 308-95 Kayar Raf, Küçük, Boyut 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaydırmalı Raf |
Kabin Derinliği | 11-3 / 4 " |
Kabin Yüksekliği | 16.375 " |
Kabin Genişliği | 15.25 " |
Renk | Gri |
Çekmece Derinliği | 13.375 " |
Çekmece Yüksekliği | 2" |
Çekmece Genişliği | 9.25 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 180 lb. (Çekmece başına 40 lb.) |
Malzeme | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Çekmece Sayısı | 6 (Dahil Değil) |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.7 |
Gemi genişliği (cm) | 42.42 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kabin Yüksekliği | Kabin Genişliği | Çekmece Derinliği | Çekmece Yüksekliği | Çekmece Genişliği | Yükleme kapasitesi | Çekmece Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-95 | 15 " | 20 " | 12 " | 3" | 18 " | 140 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 4 (Dahil Değil) | €234.06 | |
307-95 | 11.25 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 120 lb | 4 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
|
306-95 | 6.25 " | 15.25 " | - | - | - | 60 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 2 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
|
302-95 | 8.125 " | 20 " | - | - | - | 70 lb. (Çekmece başına 40 lb.) | 2 (Dahil Değil) | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00