DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 Dijital Kabin, Kaynaklı, Kapasite 1650 Lbs, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.72 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Kapı Tipi | ölçü | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €8,959.68 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,189.09 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 60 " | 1650 lb | - | €10,003.36 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €11,322.24 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,037.74 | ||
3702CXC-30B-1795 | Kırmızı | (1) Sabit, (1) Net Görüntü | 14 saat | 36 " | - | 30 | €9,272.76 | ||
3702CXC-30B-5295 | Mavi | (1) Sabit, (1) Net Görüntü | 14 saat | 36 " | - | 30 | €9,272.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00