DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 Dijital Kabin, Boyut 60 x 78 İnç, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.72 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Kapı Tipi | ölçü | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €8,959.68 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,189.09 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €11,322.24 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,037.74 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 60 " | 1650 lb | - | €8,949.56 | ||
3702CXC-30B-1795 | Kırmızı | (1) Sabit, (1) Net Görüntü | 14 saat | 36 " | - | 30 | €9,272.76 | ||
3702CXC-30B-5295 | Mavi | (1) Sabit, (1) Net Görüntü | 14 saat | 36 " | - | 30 | €9,272.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00