DURHAM MANUFACTURING 5019-54-5295 Kapalı Raf, Boyut 24 x 60 x 72 İnç, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Kapalı Raflar |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | Çeşitli |
Bin Yüksekliği | Çeşitli |
Kutu Tipi | Polipropilen |
Bin Genişliği | Çeşitli |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Toplam Kutu Sayısı | 54 |
Gemi ağırlığı (kg) | 228.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-18-1795 | 18 | Kırmızı | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,571.22 | ||
5002-18-5295 | 18 | Mavi | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,570.84 | ||
5002-18-95 | 18 | Sarı | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,571.81 | ||
5003-30-1795 | 30 | Kırmızı | Çeşitli | Çeşitli | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,832.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
5003-30-5295 | 30 | Mavi | Çeşitli | Çeşitli | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,835.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
5003-30-95 | 30 | Sarı | Çeşitli | Çeşitli | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,832.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
5006-30-1795 | 30 | Kırmızı | Çeşitli | Çeşitli | 1530 lb | 18 " | 60 " | 48 " | €1,906.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00