DURHAM MANUFACTURING HDCV48-24B-2S1795 Havalandırmalı Kabin, 12 Ayar, 24 Kutu, Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalandırmalı Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Kırmızı |
Dolap Başına Kutu | 24 |
Kapı Başına Kutu | 0 |
Dolap Raf Kapasitesi | 1200 lb |
Kabine Tipi | havalandırmalı |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 saat |
Kilit tipi | Asma kilit |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Kutu Sayısı | 24 |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 246.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.4 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Kutu Rengi | Kapı Tipi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Kutu Sayısı | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900 lb | - | 14 | €1,796.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | havalandırmalı | 78 " | 36 " | 1900 lb | - | 12 | €2,392.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | havalandırmalı | 78 " | 48 " | 1200 lb | - | 12 | €3,143.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | havalandırmalı | 78 " | 60 " | 1025 lb | - | 12 | €4,113.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | Kırmızı | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | Mavi | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18 " | Sarı | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00