DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-2-95 Yüksek Katlı Portatif Masa, 2 Raf, Boyut 36-1/4 x 72-1/4 x 30-1/16 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Katlı Taşınabilir Masa |
Tekerlek Malzemesi | Bozulmayan, Düzgün Yuvarlanan Poli |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 30 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 76.36 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | genişlik | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Raf Sayısı | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMT-1836-2-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 2 | 36 " | 18 " | €457.18 | |
HMT-1836-3-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 3 | 36 " | 18 " | €457.80 | |
HMT-2436-2-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 2 | 36 " | 24 " | €512.57 | |
HMT-2436-3-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 3 | 36 " | 24 " | €540.79 | |
HMT-2448-2-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 2 | 48 " | 24 " | €605.84 | |
HMT-2448-3-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 3 | 48 " | 24 " | €751.28 | |
HMT-3048-2-95 | - | toz Boya | - | - | 14 Ga. Raf, 1 1/2" x 1/8" Köşeli Çerçeve, Tamamı MIG Kaynaklı | 2 | 48 " | 30 " | €639.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00