DURHAM MANUFACTURING HSR-303085-95 Yatay Çubuk Rafı, Çift Taraflı, Kapasite 2600 Lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Çubuk Raf |
Kol uzunluğu | 9.5 " |
Kol Çelik Ölçer | 14 |
Kol tipi | 1-1/2" Köşebent Demir |
Taban Uzunluğu | 30 " |
Brace Uzunluğu | 25 " |
Kapasite | 2600 lb |
Kol Başına Kapasite | 288 lb |
Merkez Kuşak Uzunluğu | 25 " |
Sütun Çelik Ölçer | 14 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 85 " |
Dudak | Hayır |
Malzeme | Çelik |
Silah Sayısı | 18 |
Taraf Sayısı | 2 |
Raf Boyutu Derinliği | 30 " |
Raf Boyutu Genişliği | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.63 |
Gemi genişliği (cm) | 212.73 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00