DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PU Tub Rack, 12 Bin, Size 36-3/4 x 26 x 73-3/4, Stainless Steel
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küvet Rafı |
montajlı | Evet |
Bitiş | Cilalı |
Yükseklik | 73.75 " |
uzunluk | 26 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Gösterge Sayısı | 16 |
genişlik | 36.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 187.33 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBR-183042-3-5PU | Cilalı | 42 " | 26 " | 300 lbs. | Paslanmaz çelik | 18.75 " | €697.07 | ||
STBR-303642-6-5PU | Cilalı | 42 " | 26 " | 600 lbs. | Paslanmaz çelik | 36.75 " | €1,222.79 | ||
TBR-183042-3-5PO-95 | Dokulu Toz Boya | 42 " | 26 " | 300 lbs. | Çelik | 18.75 " | €770.80 | ||
TBR-183072-6-5PO-95 | Dokulu Toz Boya | 73.75 " | 26 " | 600 lbs. | Çelik | 18.75 " | €1,336.46 | ||
TBR-187847-12B-5PU-95 | Dokulu Toz Boya | 47.38 " | 77.3125 " | 1800 lbs. | Çelik | 18.75 " | €2,328.65 | ||
TBR-303672-12-5PO-95 | Dokulu Toz Boya | 73.75 " | 26 " | 1200 lbs. | Çelik | 36.8125 " | €2,045.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00