VESTIL WTJ Serisi Vinç Kumandalı Kamyon Pergel Vinçler
Vestil WTJ Serisi vinçle çalışan kamyon pergel vinçleri, çeşitli endüstriyel ortamlarda ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için kullanılır. Bu vinçler kamyonlara monte edilerek mobil ve çok yönlü olmalarına olanak tanır. Yüklemeyi kolaylaştırmak için inşaat, depo ve üretim ortamlarında kullanılırlar.... ve malzemelerin boşaltılması. Vinçle çalıştırılan mekanizma, kaldırma işlemleri üzerinde hassas kontrol sağlayarak, onları bir çalışma sahasının farklı konumlarındaki ağır nesnelerin kaldırılmasında hassasiyet ve esneklik gerektiren görevler için ideal hale getirir.İncele
stil | Model | Genişletilmiş Uzunluk | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | Genişletilmiş Kullanılabilir Erişim | Yükseklik | Malzeme | Montaj Plakası Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | Çelik | 10 5 / 8 " | €934.50 | |
B | WTJ-4-DC | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | Çelik | - | €2,019.01 | |
C | WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | Paslanmaz çelik | 11 " | €4,802.30 | TEKLİF TALEBİ
|
D | WTJ-4-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | - | 59.75 " | Çelik | - | €2,283.67 | TEKLİF TALEBİ
|
E | WTJ-4-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 85 7 / 8 " | 52 " | 59.75 " | Paslanmaz çelik | 11 " | €4,892.31 | TEKLİF TALEBİ
|
F | WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €1,231.97 | |
G | WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €2,101.78 | TEKLİF TALEBİ
|
H | WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | Çelik | 11 " | €1,464.09 | |
I | WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | Çelik | 10 5 / 8 " | €1,029.98 | |
J | WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Çelik | 11 " | €1,728.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Vinçle çalıştırılan bu kamyon pergel vinçleri, kamyonlara monte edilerek hareket kabiliyeti ve çok yönlülük sağlar.
- Yükleri kaldırmak ve indirmek için 12V DC motorla çalışan bir vinç mekanizmasına veya manuel çalıştırmaya sahiptirler.
- Vincin kancasına, çalışma sırasında sarılan veya çözülen bir kablo takılıdır ve yükün hassas şekilde taşınmasını kolaylaştırır.
- Bu vinçler, operatörlerin yükleri doğru bir şekilde konumlandırmasına olanak tanıyan 360 derece dönme özelliğine sahiptir.
Özellikler
- Bu vinçler, kabloyu tamamen geri çekmek veya uzatmak için 72 krank gerektirir ve bu da mekanik bir avantaj sağlar.
- Kaldırma operasyonlarında güç ve dayanıklılık sağlayan 3/16 inç kablo çapına sahiptirler.
- Bu vinçler, pompa başına 1/16 inçlik bir piston strokuna sahiptir ve bu da hassas yükseklik ayarlamalarına olanak tanır.
- Yüklerin herhangi bir yönde çok yönlü konumlandırılmasına olanak tanıyan 360 derecelik dönüş sunarlar.
- Bu pergel vinçler, çeşitli çevre koşullarına dayanıklılık ve uygunluk için paslanmaz çelik / çelik yapıya sahiptir.
- Tercihinize veya güvenlik gereksinimlerinize uyacak şekilde gri, gümüş ve sarı renklerde mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Kullanılabilir kablo uzunluğu ne kadardır?
Kullanılabilir kablo uzunlukları modele bağlı olarak 9 ve 24 ft'tir.
Vestil vinçle çalışan kamyon pergel vinçlerinin bakımını nasıl yaparım?
- Vinci düzenli olarak aşınma, hasar ve gevşek bileşenler açısından inceleyin.
- Hareketli parçaları üreticinin tavsiyelerine göre iyi yağlanmış halde tutun.
- Gevşek somunları, cıvataları ve bağlantı elemanlarını özellikle montaj noktalarında sıkın.
- Kabloda yıpranma, bükülme veya hasar olup olmadığını inceleyin ve gerekiyorsa değiştirin.
- Güvenli kapasite kullanımını sağlamak için periyodik yük testi yapın.
- Elektrikli bileşenleri, kabloları ve bağlantıları aşınma veya hasar açısından inceleyin.
- Limit anahtarları ve acil durdurma düğmeleri gibi güvenlik özelliklerinin işlevselliğini doğrulayın.
- Bakım faaliyetleri, incelemeler ve onarımlarla ilgili belgeleri saklayın.
- Operatörlerin uygun vinç kullanımı ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitildiğinden emin olun.
- Güvenlik standartlarına uygunluk için profesyonel denetimleri düşünün.
- Vinci zorlu ortamlarda korozyona karşı koruyun.
Bu vinçle çalışan kamyon pergel vinçlerini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
- Güvenlik açısından vincin yük kapasitesinin kaldırma gereksinimlerinizi aştığından emin olun.
- Çalışma alanlarına etkili bir şekilde erişmek için gerekli erişim mesafesini ve kanca yüksekliğini belirleyin.
- Güç kaynağınıza ve otomasyon ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 12VDC motor veya manuel çalıştırma arasında seçim yapın.
- Esnek yük konumlandırma için 360 derece dönme yeteneğinin önemini değerlendirin.
- Kamyonunuzla uyumluluğunu doğrulayın veya ek montaj ekipmanı düşünün.
- Operasyonel güvenliği artırmak için limit anahtarları ve acil durdurma düğmeleri gibi güvenlik özelliklerini kontrol edin.
- Çalışma alanlarınıza etkili bir şekilde ulaşmak için gereken kablo uzunluğunu belirleyin.
- Kontrol mekanizmaları ve operatör eğitim gereksinimleri dahil olmak üzere kullanım kolaylığını değerlendirin.
- Uzun vadeli güvenilirlik için bakım kolaylığını ve yedek parçaların bulunabilirliğini değerlendirin.
- Vincin endüstri standartlarına ve güvenlik düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun.
Vinçle çalıştırılan bu kamyon pergel vinçlerini çalıştırırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Operatörlerin güvenli vinç kullanımı için uygun eğitim aldığından emin olun.
- Vincin nominal yük kapasitesini asla aşmayın.
- Yükü stabilite, denge ve güvenli bağlantı açısından inceleyin.
- Çalıştırmadan önce çalışma alanını engellerden ve personelden temizleyin.
- Yükün güvenli bir şekilde kaldırılması için uygun askıları, donanımları ve ataşmanları kullanın.
- Operatör ile yer personeli arasında net bir iletişim kurun.
- Vincin monte edildiği kamyonun sağlam bir zeminde olduğundan emin olun.
- Ani veya sarsıntılı hareketlerden kaçınarak vinci sorunsuz bir şekilde çalıştırın.
- Dengeyi korumak için vinç kolunu aşırı uzanmaktan kaçının.
- Aşınma, hasar ve gevşek bileşenler açısından düzenli denetimler yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fener Aksesuarları
- Web Sling Aşınma Pedleri
- Paketli Terminal Isı Pompaları PTHP
- Filtre Torbaları
- Yeniden Kullanılabilir Çöp Toplama Torbaları
- yedek Parçalar
- İnceleme ve Alma Araçları
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Meraklı Araçlar
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yuvaları Kilitleme
- FERNCO Oluklu Boru Kaplinleri
- CHICAGO FAUCETS Pedal Yayı
- APPLETON ELECTRIC 150 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Cam, 25 Mikron, Neopren Conta
- THOMAS & BETTS XJG64 Serisi Üniversal Kaplinler
- GRUVLOK Galvanizli Yivli Uç Çaprazları
- TECHNIKS Soğutucu Kuruyemiş
- MAG-MATE Etiketler
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 50 Zincir