DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Katlanır Ayaklı Tezgah, Yükseklik 28 - 42 İnç, Boyut 72 x 30 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Ayak Tezgahı |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Yükseklik | 28 ila 42 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yük katsayısı | 2000 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 14 saat |
UPC | 714334072977 |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 14 ga. Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Çalışma Yüzey Malzemesi | derinlik | Kenar türü | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Üst Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBF-3672-95 | 14 ga. Çelik | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 28 ila 42 " | - | 14 ga. Çelik | 14 saat | 72 " | €1,090.69 | TEKLİF TALEBİ
|
WBF-3696-95 | 14 ga. Çelik | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 28 ila 42 " | - | 14 ga. Çelik | 14 saat | 96 " | €1,181.13 | TEKLİF TALEBİ
|
WBF-3096-95 | 14 ga. Çelik | 30 " | 1/2 "Yarıçap | 28 ila 42 " | - | 14 ga. Çelik | 14 saat | 96 " | €1,238.48 | TEKLİF TALEBİ
|
WBF-48120-95 | 14 ga. Çelik | 48 " | 1/2 "Yarıçap | 28 ila 42 " | - | 14 ga. Çelik | 14 saat | 120 " | €2,061.23 | |
WBF-TH3672-95 | Çelik Üzeri Temperli Sunta | 36 " | Kare | 42.3125 " | - | Çelik | 5 / 16 " | 36.25 " | €1,447.37 | TEKLİF TALEBİ
|
WBF-TH3696-95 | Çelik Üzeri Temperli Sunta | 36 " | Kare | 42.3125 " | - | Çelik | 5 / 16 " | 36.25 " | €1,544.75 | TEKLİF TALEBİ
|
WBF-3060-95 | 14 ga. Çelik | 30 " | 1/2 "Yarıçap | 28 ila 42 " | - | 14 ga. Çelik | 14 saat | 60 " | €1,050.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00