Dutton-lainson Dl1100a Düz Dişli El Vinci | 33ud38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON DL1100A Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinci, 1100 lb Yük Kapasitesi | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinci, 1100 lb Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCH Modeli: DL1100AÇapraz Referans: 33UD38 / 15102
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
€55.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vinç Çekme
1. Katman Yük Kapasitesi1100 lb
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo43 ft.
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo81 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo60 ft.
Çerçeve rengiBronz
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı3.7:1
Dişli Tipimahmuz
Sap uzunluğu7"
Toplam yükseklik5.5 "
Uzunluk7 5 / 16 "
toplam Genişlik5 7 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8425390100

Ürün Detayı:

  • Dutton-Lainson DL1100A gerekli yükseklikte yükleri tutmak ve treylerlerden nesnelerin yüklenmesi / boşaltılması için düz dişli el vinci
  • 3.7: 1 dişli oranına sahip çelik konstrüksiyon ve çekme tipi vinç düz dişlisine sahiptir, 1100 lb'ye kadar yükleri tutabilir
  • Kolay kullanım için kalıplı tutma yeri ile 7 inç uzunluğunda sap
  • Bir fren ile donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli OranıSap uzunluğuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DUTTON-LAINSON DL3200A Ağır Hizmet Düz Dişli Çekme Vinci, 3200 lb Yük Kapasitesi | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€164.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON DL1100A Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinci, 1100 lb Yük Kapasitesi
€55.60 / Adet