Dwyer Instruments 626-10-gh-p1-e4-s1 | Basınç Dönüştürücü, 1/4 İnç Mnpt, 0 - 100 Psi Aralığı, 4 - 20ma Dc Çıkışı | 3drj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E4-S1 Basınç Transdüseri, 1/4 İnç MNPT, 0 - 100 PSI Aralığı, 4 - 20mA DC Çıkışı | AC8TRT 3DRJ7

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E4-S1 Basınç Transdüseri, 1/4 İnç MNPT, 0 - 100 PSI Aralığı, 4 - 20mA DC Çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8TRT Model: 626-10-GH-P1-E4-S1Çapraz Referans: 3DRJ7
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
€527.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk-/+ %0.25 Tam Ölçek
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüMnpt
Elektriksel bağlantıHirschmann DIN Fişi
sınıf316L kalite
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza tipiGenel Amaçlı
IP RatingIP 66
Döngü Direnci0 ile 1300 Ohm
Maks. Basınç200 psig
NEMA Değerlendirmesi4X
Tel Sayısı2
Çıktı4 ila 20 mA, 2 Tel
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 30V DC'ye
basınç Aralığı0 ila 100 psig
Tepki Süresi300 milisaniye.
Sıcaklık. menzil0 Derece 200 dereceye kadar F
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutusınıfGövde MalzemesiDöngü DirenciMaks. BasınçGerekli Güçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 15 PSI, Boru | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm30 psi10, 30V DC'ye0 - 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 900 Ohm30 psi10, 28V DC'ye0 - 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 30 PSI, Boru | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm60 psi10, 30V DC'ye0 - 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 30 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 900 Ohm60 psi10, 28V DC'ye0 - 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Boru | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 50 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L kalitePaslanmaz çelik0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 100 PSI, Boru | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm200 psig10, 30V DC'ye0 ila 100 psig€559.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E4-S1 Basınç Transdüseri, 1/4 İnç MNPT, 0 - 100 PSI Aralığı, 4 - 20mA DC Çıkış
€527.91 / Adet