Dwyer Instruments 626-10-gh-p9-e1-s1 | 3drg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P9-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0-100 PSI, 36 İnç Kurşun | AC8TQT 3DRG1

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P9-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0-100 PSI, 36 İnç Kurşun

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8TQT Model: 626-10-GH-P9-E1-S1Çapraz Referans: 3DRG1
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
€542.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk-/+ %0.25 Tam Ölçek
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüMnpt
sınıf316L kalite
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza tipiGenel Amaçlı
IP RatingIP 66
Kurşun Uzunluğu36 "
Döngü Direnci0 ile 1300 Ohm
Maks. Basınç200 psig
NEMA Değerlendirmesi4X
Tel Sayısı2
Çıktı4 ila 20 mA, 2 Tel
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 30V DC'ye
basınç Aralığı0 ila 100 psig
Tepki Süresi300 milisaniye.
Sıcaklık. menzil0 Derece 200 dereceye kadar F
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutusınıfGövde MalzemesiDöngü DirenciMaks. BasınçGerekli Güçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 15 PSI, Boru | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm30 psi10, 30V DC'ye0 - 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 15 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 900 Ohm30 psi10, 28V DC'ye0 - 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 30 PSI, Boru | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 1000 Ohm60 psi10, 30V DC'ye0 - 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 30 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316 Derece, 316L Derece-0 ile 900 Ohm60 psi10, 28V DC'ye0 - 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Boru | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0 ila 50 PSI, 36 İnç Kurşun | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L kalitePaslanmaz çelik0 ile 1300 Ohm100 psig10, 30V DC'ye0 ila 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 100 PSI, Boru | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L kaliteAlüminyum Döküm0 ile 1300 Ohm200 psig10, 30V DC'ye0 ila 100 psig€559.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P9-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0-100 PSI, 36 İnç Kurşun
€542.46 / Adet