Dwyer Instruments 651tc-02 | Sıcaklık Verici, 32 ila 392 Derece F | 2hmu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Sıcaklık Verici, 32 ila 392 Derece F | AC2CLW 2HMU7

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Sıcaklık Vericisi, 32 - 392 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CLW Modeli: 651TC-02Çapraz Referans: 2HMU7
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
€369.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Transmitteri
Elektriksel bağlantıTerminal panosu
Empedans700 Ohm @ 24VDC
Montaj Tipiyüzey
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 32V DC'ye
Tepki Süresi2 msn.ec.
Sensör TipiK Tipi Termokupl
Sıcaklık Doğruluk-/+ %0.1 Tam Ölçek
Sıcaklık. menzil32 Derece 392 dereceye kadar F
Verici Tipi2 Tel
UPC094704501413

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTepki SüresiSensör TipiSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilÜcret
DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Sıcaklık Verici, 32 ila 212 Derece F | AC2CLR 2HMU3 651A-10200 milisaniye.Pt100 RTD-/+ Okumanın %0.2'si32 Derece 212 dereceye kadar F€360.52
DWYER INSTRUMENTS 651A-20 Sıcaklık Verici, 32 - 392 Derece F | AC2CLT 2HMU4 651A-20200 milisaniye.Pt100 RTD-/+ Okumanın %0.2'si32 Derece 392 dereceye kadar F€341.62
DWYER INSTRUMENTS 651A-40 Sıcaklık Verici, 32 ila 752 Derece F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 milisaniye.Pt100 RTD-/+ Okumanın %0.2'si32 Derece 752 dereceye kadar F€369.76
DWYER INSTRUMENTS 651TC-01 Sıcaklık Verici, 32 ila 212 Derece F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 msn.ec.K Tipi Termokupl-/+ %0.1 Tam Ölçek32 Derece 212 dereceye kadar F€359.43
DWYER INSTRUMENTS 651TC-04 Sıcaklık Verici, 32 ila 752 Derece F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 msn.ec.K Tipi Termokupl-/+ %0.1 Tam Ölçek32 Derece 752 dereceye kadar F€359.43
DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Sıcaklık Verici, 32 - 1112 Derece F | AC2CLY 2HMU9 651TC-062 msn.ec.K Tipi Termokupl-/+ %0.1 Tam Ölçek32 Derece 1112 dereceye kadar F€359.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Sıcaklık Vericisi, 32 - 392 Derece F
€369.73 / Adet