Dwyer Instruments A-303 Taşınabilir Statik Basınç Ucu | 1w401 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS A-303 Basınç Bağlantı Parçası, 3/16 İnç ID Kauçuk Boru | AB3YEU 1W401

DWYER INSTRUMENTS A-303 Basınç Bağlantısı, 3/16 İnç İç Çaplı Kauçuk Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YEU Model: A-303Çapraz Referans: 1W401
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
€21.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Statik Basınç Bağlantısı
Bağlantı boyutu3 / 16 "
Bağlantı TürüKauçuk veya Plastik Boru
Boru Malzemesi İçinKauçuk veya Plastik
Dış Çap Tüp.3/16" için

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dwyer Instruments A-303 paslanmaz çelik statik basınç ucu, soğutucu bobinleri ve hava filtreleri boyunca statik basınç düşüşünü algılamak için magnehelic göstergeler, manometreler ve basınç anahtarları ile kullanıma uygundur
  • Paslanmaz çelik yapı, aşındırıcı sıvılara ve zorlu çalışma koşullarına karşı dayanıklılık ve koruma sağlar
  • Çalışma sırasında uç konumunu korumak için entegre bir mıknatıs ve maksimum şantiye taşınabilirliği için kompakt bir tasarım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBoru Malzemesi İçinÜcret
DWYER INSTRUMENTS A-308 Basınç Bağlantı Parçası, 3/16 - 1/8 İnç ID | AB3YER 1W397 A-3083 / 16 ", 1 / 8"Kauçuk veya Plastik€8.81
DWYER INSTRUMENTS A-307 Basınç Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Metal Boru | AB3YET 1W399 A-3071 / 4 "Metal€11.26
DWYER CİHAZLARI A-414 Statik Basınç Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, Temiz Oda | AB7RJD 23Z320 A-4143/16 "ila 3/8"-€60.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS A-303 Basınç Bağlantısı, 3/16 İnç İç Çaplı Kauçuk Boru
€21.03 / Adet