Dwyer Instruments A-308 Basınç Bağlantısı | 1w397 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS A-308 Basınç Bağlantı Parçası, 3/16 - 1/8 İnç ID | AB3YER 1W397

DWYER INSTRUMENTS A-308 Basınç Bağlantısı, 3/16 - 1/8 İnç ID

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YER Model: A-308Çapraz Referans: 1W397
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
€8.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Statik Basınç Bağlantısı
Bağlantı boyutu3 / 16 ", 1 / 8"
Bağlantı TürüPlastik veya Kauçuk Boru
Boru Malzemesi İçinKauçuk veya Plastik
Ürün Veri Sayfasıdwyer-instruments-a-308.pdf
Dış Çap Tüp.3/16", 1/8" için

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dwyer Instruments A-308 basınç armatürü, kanallardaki veya odalardaki statik basınçları ölçer
  • Manometreler, manyehelik göstergeler, basınç anahtarları ve diğer kontrolörler ile kullanıma uygundur
  • 4 inçlik yerleştirme derinliğine ve dört radyal olarak delinmiş algılama deliğine (0.04 inç OD) sahip açılı uçlara sahiptir
  • 3/8 inç kanal deliğine monte edilebilir
  • Düşük hızlı sistemlerle kullanım için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBoru Malzemesi İçinÜcret
DWYER INSTRUMENTS A-307 Basınç Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Metal Boru | AB3YET 1W399 A-3071 / 4 "Metal€11.26
DWYER INSTRUMENTS A-303 Basınç Bağlantı Parçası, 3/16 İnç ID Kauçuk Boru | AB3YEU 1W401 A-3033 / 16 "Kauçuk veya Plastik€21.03
DWYER CİHAZLARI A-414 Statik Basınç Bağlantısı, 316 Paslanmaz Çelik, Temiz Oda | AB7RJD 23Z320 A-4143/16 "ila 3/8"-€60.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS A-308 Basınç Bağlantısı, 3/16 - 1/8 İnç ID
€8.81 / Adet