Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS A3006 Basınç Anahtarı/Gage, 0-6 İnç WC | AH2CXK 25F189

DWYER INSTRUMENTS A3006 Basınç Şalteri/Gage, 0-6 İnç WC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2CXK Model: A3006Çapraz Referans: 25F189
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
€884.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk-/+ %2
Vücut Çapı5"
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial4"
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Elektrik Bağlantı TipiVida terminalleri
Elektriksel değerlendirme10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Montaj YönüDikey
Opsiyonel Güç Gereksinimi24V AC ve 240V AC
güç Gereksinimi120V AC @ 50/60Hz
basınç Aralığı0 ila 6" klozet
Anma Toplam Basınç20 "Hg - 25 psig
Tekrarlanabilirlik-/+ %1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dwyer A3000 Serisi Photohelic® anahtarlar/göstergeler, zamanla kanıtlanmış Magnehelic® ölçüm cihazı tasarımını kullanan hassas bir basınç ölçer ile birlikte çok yönlü, yüksek oranda tekrarlanabilir basınç anahtarları olarak işlev görür. Photohelic® ölçüm cihazı, havanın ve uyumlu gazların pozitif, negatif veya diferansiyel basınçlarını ölçer ve kontrol eder. Standart modeller 25 psig olarak derecelendirilmiştir ve 35 veya 80 psig seçenekleri mevcuttur. Tek basınçlı 36000S modelleri, 6000 psig değerinde 9000 psig'ye kadar ölçüm yapar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ %40 ila 0.25" klozet€1,032.65
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Basınç Göstergesi, 4-1/2 İnç Kadran Boyutu | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ %30 ila 0.5" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3001 Basınç Göstergesi, 4-1/2 İnç Kadran Boyutu | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ %20 ila 1" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3002 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ %20 ila 2" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3003 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyutlu NPT, Döküm Alüminyum | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ %20 ila 3" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3005 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ %20 ila 5" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3010 Basınç Göstergesi, 0.20 İnç WC Basınç Aralığı | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ %20 ila 10" klozet€880.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS A3006 Basınç Şalteri/Gage, 0-6 İnç WC
€884.31 / Adet