Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS A3010AV Basınç Göstergesi, 0.2 PSI Basınç Aralığı | AD8TVA 4ME91

DWYER INSTRUMENTS A3010AV Basınç Göstergesi, 0.2 PSI Basınç Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TVA Modeli: A3010AVÇapraz Referans: 4ME91
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
€976.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk-/+ %2
Vücut Çapı5"
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial4"
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Elektrik Bağlantı TipiVida terminalleri
Elektriksel değerlendirme10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Montaj YönüDikey
Opsiyonel Güç Gereksinimi24V AC ve 240V AC
güç Gereksinimi120V AC @ 50/60Hz
basınç Aralığı0 ila 10" klozet
Basınç Aralığı Minör Div.0.2 "WC
Anma Toplam Basınç20 "Hg - 25 psig
Röle türü2DPDT
Tekrarlanabilirlik-/+ %1
Ölçek TipiBasınç ve Hava Hızı
Sıcaklık. menzil20 Derece 120 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Diferansiyel Basınç Göstergesi, Basınç Aralığı 0-10 WC'de, Röle Tipi 2 DPDT, Nominal 10 A@28 VDC, 10 A @120/240 VAC, Doğruluk +/-%2 @70 Derece F Tam Ölçek, Basınç Aralığı Küçük Böl 0.2 , Nominal Toplam Basınç 20 In Hg ila 25 PSIG, Hız Aralığı 2000-12,500 FPM, Gösterge Bağlantısı 1/8 In NPT, Güç Gereksinimi 110 VAC @50/60 Hz, Kadran Boyutu 4 In, Hava ve Yanıcı Olmayan Gazla Uyumlu, Ortam Çalışma Aralığı 20 ila 120 Derece F, CE/UL/CSA, Talimatları İçerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ %40 ila 0.25" klozet€1,032.65
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Basınç Göstergesi, 4-1/2 İnç Kadran Boyutu | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ %30 ila 0.5" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3001 Basınç Göstergesi, 4-1/2 İnç Kadran Boyutu | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ %20 ila 1" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3002 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ %20 ila 2" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3003 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyutlu NPT, Döküm Alüminyum | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ %20 ila 3" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3005 Basınç Göstergesi, 1/8 İnç Boyut NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ %20 ila 5" klozet€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3010 Basınç Göstergesi, 0.20 İnç WC Basınç Aralığı | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ %20 ila 10" klozet€880.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS A3010AV Basınç Göstergesi, 0.2 PSI Basınç Aralığı
€976.15 / Adet