Dwyer Anahtarlar Adps-03-2-n, Silikon Diyafram | 4ftp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, Kompakt | AD7PJJ 4FTP1

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Fark Basınç Anahtarı, Kompakt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PJJ Modeli: ADPS-03-2-NÇapraz Referans: 4FTP1
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
€48.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Şalteri
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 13
Maks. İşletme basıncı40" klozet
Montaj YönüDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 derece 185 dereceye kadar F
Basınç Ayar Aralığı0.2 ila 2" klozet
Ürün Veri Sayfasıdwyer-instruments-adps-03-2-n.pdf
Saklama derecesi. Aralık-40 derece 185 dereceye kadar F
Anahtar TürüSPDT
Dia İçinde Tüp.1 / 4 "
TipDiferansiyel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

Dwyer ADPS Serisi ayarlanabilir diferansiyel basınç şalterleri, HVAC ve bina otomasyon uygulamaları için tasarlanmış genel amaçlı, hava akışını kanıtlayan şalterlerdir. ADPS Serisi pozitif, negatif veya diferansiyel hava basıncını algılamak için kullanılabilir. Silikon diyafram ve kalibrasyon yayı, ayar noktası ayarlama düğmesini ve geçmeli hareket anahtar terminallerini koruyan çıkarılabilir bir kapak ile sağlam bir plastik mahfaza içine yerleştirilmiştir. Elektrik bağlantıları, 7/8 inç boru bağlantısını kabul eden, kapakta bulunan 1/2 inç çaplı bir açıklıktan yapılır. Hava örnekleme bağlantıları 1/4 inç ID tüpünü kabul eder.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, M20 Bağlantısı | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N€48.08
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, 0.12 - 1.6 İnç Boyutu | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N€45.62
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, NEMA 13 muhafaza, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N€39.95
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, CE ve RoHS Onaylandı | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N€42.84
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Diferansiyel Basınç Anahtarı, 4 - 10 İnç Wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-N€40.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Fark Basınç Anahtarı, Kompakt
€48.13 / Adet