Dwyer ADPS Serisi ayarlanabilir diferansiyel basınç şalterleri, HVAC ve bina otomasyon uygulamaları için tasarlanmış genel amaçlı, hava akışını kanıtlayan şalterlerdir. ADPS Serisi pozitif, negatif veya diferansiyel hava basıncını algılamak için kullanılabilir. Silikon diyafram ve kalibrasyon yayı, ayar noktası ayarlama düğmesini ve geçmeli hareket anahtar terminallerini koruyan çıkarılabilir bir kapak ile sağlam bir plastik mahfaza içine yerleştirilmiştir. Elektrik bağlantıları, 7/8 inç boru bağlantısını kabul eden, kapakta bulunan 1/2 inç çaplı bir açıklıktan yapılır. Hava örnekleme bağlantıları 1/4 inç ID tüpünü kabul eder.
Özellikler:
- Bu Dwyer diferansiyel basınç anahtarı, bir giriş ve iki çıkış terminalinden oluşan bir SPDT anahtarına sahiptir.
- Çift ölçekli ayar düğmesi, anahtarlama basıncını değiştirmeye yardımcı olur ve basınç göstergesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Bu dayanıklı anahtar, maksimum güvenlik için aşağı bakan bir basınç bağlantısı ile dikey olarak monte edilebilir.
- Düşük nem emilimi için PA 6.6 gövdeye ve kimyasal direnç için silikon diyaframa sahiptir.
- Bu Dwyer basınç anahtarı, sırasıyla 185 derece F ve 40 inç wc (10 kPa) maksimum sıcaklık ve basınç derecelerini karşılayabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dwyer Statik Basınç Ucu: Soğutma bobinleri, tahliye basınçları ve üfleyici girişleri arasındaki statik basınç düşüşünü izlemek için göstergeler, kontrolörler ve basınç anahtarlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Fark basıncı nedir?
A. Fark basıncı, verilen iki nokta arasındaki basınç farkı olarak tanımlanır. Bir sistem içindeki basıncın artmasını / azalmasını tespit etmek için fark basınç sensörleri kullanılarak ölçülebilir.
S. PA ne anlama gelir?
A. PA 6.6, yüksek darbe dayanımı, sertlik, düşük yoğunluk ve yüksek termal stabilite sağlayan bir poliamid türüdür.
S. NEMA 13 muhafaza derecesi nedir?
A. NEMA 13 muhafazası, tehlikeli veya hassas parçalarla kazara temasa ve toz, kir veya sıçrayan / damlayan su gibi dolaşımdaki yabancı maddelerin girişine karşı koruma sağlar. Ayrıca aşındırıcı olmayan yağ ve soğutma sıvısının girişine karşı dayanıklıdır.
S. Boşaltılabilir bıçak tipinin önemi nedir?
A. Boşaltılabilir bıçak tipi, suyun birikmesini önleyerek etkili yağmur suyu yönetimi sağlar ve su sızıntısından kaynaklanabilecek potansiyel hasarı önler.