DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Kadranlı Termometre, Uzun Erişimli, Bimetal, 1/2 İnç NPT Bağlantısı, 0 - 200 Derece F Aralığı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzun Erişimli Kadranlı Termometre |
doğruluk | -/+ %1 |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 derece 392 dereceye kadar F |
dava | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Kasa Tipi | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Bağlantı Yeri | Geri |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPT |
Boyutu Dial | 3" |
sınıf | 300. Derece, 304. Derece |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
objektif Malzeme | Cam |
çözüm | 2 Derece F |
Ölçek Tipi | Tek Terazi |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 1 / 4 " |
Kök uzunluğu | 72 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece 200 dereceye kadar F |
Tip | Tek Terazi |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 189.48 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kök uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|
BTLRN312101 | 12 " | €121.33 | |
BTLRN318101 | 18 " | €149.40 | |
BTLRN324101 | 24 " | €173.46 | |
BTLRN336101 | 36 " | €281.33 | |
BTLRN348101 | 48 " | €363.42 | |
BTLRN360101 | 60 " | €463.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00