DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Proses Çıkışlı Kadranlı Termometre |
doğruluk | -/+ %1 |
dava | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Kasa Tipi | Hermetik Olarak Sızdırmaz |
Bağlantı Yeri | Ayarlanabilir |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPT |
Boyutu Dial | 3" |
sınıf | Sınıf 304 |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
objektif Malzeme | Cam |
Döngü Direnci | 1045 Ohm |
Çıkış Sinyali | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 10, 33V DC'ye |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 1 / 4 " |
Kök uzunluğu | 6" |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 160 dereceye kadar F |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyutu Dial | çözüm | Kök uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO32541 | 3" | 2 Derece F | 2 1 / 2 " | -40 derece 160 dereceye kadar F | €2,592.66 | |
BTO32551 | 3" | 2 Derece F | 2 1 / 2 " | 0 Derece 250 dereceye kadar F | €2,592.66 | |
BTO32571 | 3" | 5 Derece F | 2 1 / 2 " | 50 Derece 550 dereceye kadar F | €2,592.66 | |
BTO34041 | 3" | - | 4" | -40 derece 160 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
BTO34051 | 3" | 2 Derece F | 4" | 0 Derece 250 dereceye kadar F | €2,592.66 | |
BTO34071 | 3" | 5 Derece F | 4" | 50 Derece 550 dereceye kadar F | €915.44 | |
BTO36051 | 3" | 2 Derece F | 6" | 0 Derece 250 dereceye kadar F | €2,592.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00