Dwyer Instruments Bto52541 | 2hml5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CKP Modeli: BTO52541Çapraz Referans: 2HML5
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
€2,991.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Proses Çıkışlı Kadranlı Termometre
doğruluk-/+ %1
Ortam Sıcaklığı Aralık-58 derece 185 dereceye kadar F
davaHermetik Olarak Sızdırmaz
Kasa TipiHermetik Olarak Sızdırmaz
Bağlantı YeriAyarlanabilir
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial5"
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
sınıfSınıf 304
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
IP RatingIP 66
objektif MalzemeCam
Döngü Direnci1045 Ohm
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 33V DC'ye
çözüm2 Derece F
Hassas elementbimetal
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu2 1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 derece 160 dereceye kadar F
UPC094704505077
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)42.67
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dikey Ayar Aralığı (0 Derece ila 90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçözümKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, 50 ila 550 Derece F Aralığı | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 Derece F12 "50 Derece 550 dereceye kadar F€2,991.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı
€2,991.53 / Adet