Dwyer Instruments Bto52551 | 2hml6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı | AC2CKQ 2HML6

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CKQ Modeli: BTO52551Çapraz Referans: 2HML6
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
€1,079.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Proses Çıkışlı Kadranlı Termometre
doğruluk-/+ %1
Ortam Sıcaklığı Aralık-58 derece 185 dereceye kadar F
davaHermetik Olarak Sızdırmaz
Kasa TipiHermetik Olarak Sızdırmaz
Bağlantı YeriAyarlanabilir
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial5"
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
sınıfSınıf 304
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
IP RatingIP 66
objektif MalzemeCam
Döngü Direnci1045 Ohm
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 33V DC'ye
çözüm2 Derece F
Hassas elementbimetal
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu2 1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece 250 dereceye kadar F
UPC094700943590
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)42.42
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dikey Ayar Aralığı (0 Derece ila 90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialçözümKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 Derece F2 1 / 2 "-40 derece 160 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 Derece F2 1 / 2 "0 Derece 250 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 50 ila 550 Derece F Aralığı | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 Derece F2 1 / 2 "50 Derece 550 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 derece 160 dereceye kadar F-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 Derece F4"0 Derece 250 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 50 ila 550 Derece F Aralığı | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 Derece F4"50 Derece 550 dereceye kadar F€915.44
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 derece 160 dereceye kadar F-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı
€1,079.72 / Adet