Dwyer Instruments Bto56041 | 2hmn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKW 2HMN2

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CKW Modeli: BTO56041Çapraz Referans: 2HMN2
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
€1,079.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Proses Çıkışlı Kadranlı Termometre
doğruluk-/+ %1
davaHermetik Olarak Sızdırmaz
Kasa TipiHermetik Olarak Sızdırmaz
Bağlantı YeriAyarlanabilir
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPT
Boyutu Dial5"
sınıfSınıf 304
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
objektif MalzemeCam
Döngü Direnci1045 Ohm
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 33V DC'ye
Hassas elementbimetal
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu6"
Sıcaklık. menzil-40 derece 160 dereceye kadar F
UPC094700943705
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)42.67
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dikey Ayar Aralığı (0 Derece ila 90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialçözümKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 Derece F2 1 / 2 "-40 derece 160 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 Derece F2 1 / 2 "0 Derece 250 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 50 ila 550 Derece F Aralığı | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 Derece F2 1 / 2 "50 Derece 550 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 derece 160 dereceye kadar F-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 0 ila 250 Derece F Aralığı | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 Derece F4"0 Derece 250 dereceye kadar F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, 50 ila 550 Derece F Aralığı | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 Derece F4"50 Derece 550 dereceye kadar F€915.44
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Bimetal Termometre, 3 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 derece 160 dereceye kadar F-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetal Termometre, 5 İnç Kadran, -40 ila 160 Derece F Aralığı
€1,079.72 / Adet