Dwyer Dh3-002 Diferansiyel Basınç Kontrol Cihazı | 2hln3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER CİHAZLARI DH3-002 Digihelic Diferansiyel Basınç Kontrol Cihazı, 4 Haneli LCD | AC2CCR 2HLN3

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic Fark Basınç Kontrol Cihazı, 4 Haneli LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CCR Modeli: DH3-002Çapraz Referans: 2HLN3
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
€674.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk-/+ %1.5
Kablo Uzunluğu18 "
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Bağlayıcı Tipisıkıştırma Montaj
derinlik3 1 / 8 "
Ekran Rakamları4 Rakamları
Ekran Yüksekliği2 / 5 "
Görüntü Aralığı9999
Ekran TipLCD
Elektriksel değerlendirme1A @ 30V AC/DC
uyan4 3/4" Yuvarlak Kesim
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Montaj YönüDikey
Montaj TipiÖn Yüzük
Pin Sayısı15
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç12 - 28V DC, 12 - 28V AC
basınç Aralığı0 ila 0.25" klozet
Röle2 SPDT'li
Tepki Süresi250 milisaniye.
beden4 3 / 4 "x 2 21 / 32"
Sıcaklık. menzil32 Derece 140 dereceye kadar F
TipBasınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9032896050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dwyer DH3-002 Digihelic diferansiyel basınç kontrolörü, damper, fan kontrolü ve kanal akış operasyonlarında hava ve gaz akış kontrolü için uygundur.

Özellikler:

  • Dwyer DH3-002 Digihelic diferansiyel basınç kontrolörü, sistem karmaşıklığını en aza indirmek için kontrol rölesi anahtarları, bir dijital ekran göstergesi ve verici içerir.
  • Kesin çıktı için son derece düşük aralıklarda %1.5'lik tam ölçekli doğruluk ve düzensiz süreçleri yumuşatmak için dijital sönümleme sağlar.
  • Bu ünite, kolay kurulum ve yerinde kalibrasyon için bir saha kalibrasyon özelliğine ve dayanıklılık için döküm alüminyum gövdeye sahiptir.
  • Elektrik kaynağına kolaylıkla bağlanabilen 2 adet SPDT (tek kutuplu çift atışlı) röle ile birlikte gelir.
  • Model, ön halka montajına izin verir ve 0 ila 0.25 inç WC (su sütunu) giriş basıncı aralığına sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Dwyer Digihelic basınç kontrolörünün yerini belirlerken dikkate alınması gereken önemli noktalar nelerdir?

A.

  • Titreşimsiz ve çalışma koşulları içinde uygun bir yer seçin.
  • Verici ve alıcı arasındaki mesafeyi yalnızca toplam döngü direnci sınırlar.
  • Pratik olarak herhangi bir uzunluktaki boru kullanılabilirken, uzatılmış uzunluklar reaksiyon süresini biraz yavaşlatacaktır.
  • Kurulum kolaylığı için iki set 1/8 dişi NPT basınç portu sağlanmıştır. Kullanılmayan portları engellemek için boru tapaları eklediğinizden emin olun.

S. Statik basınç sensörü ile fark basınç sensörü arasındaki fark nedir?

A. Genellikle DP sensörü olarak bilinen bir diferansiyel basınç sensörü, bir cihazdaki iki port arasındaki basınç farkını ölçen benzersiz bir basınç sensörü türüdür. Basıncı ölçmek için tek bir port kullanan statik veya mutlak basınç sensöründen farklıdır.

S. Montaj için basınç kontrolörünün konumu ne olmalıdır?

A. Dikey montaj konumunda kullanılmak üzere kalibre edilmiştir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS DH3-004 Dijital Panel Metre, 0 ila 1.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ %10 ila 1" klozet-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DH3-005 Dijital Panel Metre, 0 ila 2.5 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 ila 2.5" klozet€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-006 Dijital Panel Metre, 0 ila 5.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ %10 ila 5" klozet€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Dijital Panel Metre, 0 - 10.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCW 2HLN7 DH3-007-/+ %0.50 ila 10" klozet€632.13
DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Dijital Panel Metre, 0 ila 25 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ %0.50 ila 25" klozet-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DH3-010 Dijital Panel Metre, 0 ila 50 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ %0.50 ila 50" klozet-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DH3-011 Dijital Panel Metre, 0 - 100 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ %0.50 ila 100" klozet€580.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Digihelic Fark Basınç Kontrol Cihazı, 4 Haneli LCD
€674.13 / Adet